好川産業
白毛 月光
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築用小刷毛
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506921
15mm
5
-
-
¥
2,343
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506937
22mm
8
28
10
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506946
30mm
10
-
-
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください