好川産業
白毛 流星
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上途用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506955
30mm
10
30
-
-
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506964
40mm
15
40
-
-
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
45506973
50mm
20
50
42
16
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506982
60mm
25
60
-
-
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
45506991
70mm
30
70
-
-
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください