好川産業
白長毛 王将
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途
ペイント、ニス、ラッカー用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507025
30mm
10
-
-
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507034
40mm
15
-
-
¥
2,970
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507043
50mm
20
53
23
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507052
60mm
25
-
-
¥
4,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507061
70mm
30
-
-
¥
4,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください