好川産業
白長毛 別誂
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途
ペイント、ニス、ラッカー用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507122
30mm
10
30
-
-
¥
1,848
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507131
40mm
15
40
-
-
¥
2,002
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507147
50mm
20
50
48
20
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507156
60mm
25
60
-
-
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507165
70mm
30
70
-
-
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください