好川産業
白長毛 マルトク 無印
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上途用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507226
30mm
10
30
-
-
¥1,370
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507235
40mm
15
40
-
-
¥1,520
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507244
50mm
20
50
50
22
¥1,950
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507253
60mm
25
60
-
-
¥2,390
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507262
70mm
30
70
-
-
¥2,690
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください