好川産業
ゴマ合成 建築用
(1件のレビュー)
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上途用
形状
筋違
毛色
ゴマ色
種類
刷毛
材質(毛)
ゴマ厚長毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507271
30mm
10
-
-
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507287
40mm
15
-
-
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
45507296
50mm
20
50
22
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507305
60mm
25
-
-
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507314
70mm
30
-
-
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください