曜日別特売

白毛 建築用 ユリックス

白毛 建築用 ユリックス - 好川産業白毛 建築用 ユリックス - 好川産業白毛 建築用 ユリックス - 好川産業白毛 建築用 ユリックス - 好川産業白毛 建築用 ユリックス - 好川産業
(1件のレビュー)

端部から塗り始める隅回りや、塗り分け時の境目付近となる基線の塗り、木工仕上げに良い。

用途
薄塗り作業
建築用小刷毛
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550732315mm5--
1,056
669
736(税込)
翌日出荷
4550733222mm8--
1,133
749
824(税込)
翌日出荷
4550734130mm10--
1,364
929
1,022(税込)
翌々日出荷
4550735740mm15288
1,573
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
4550736650mm20--
1,705
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45507366
2017-02-12
用途: 塗装作業時

細かい作業の塗装にも
快適に使えムラ無くタレ無く
最適に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする