好川産業
白毛 ユリックス
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途
ペイント、ニス、ラッカー用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507375
30mm
10
-
-
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
45507384
40mm
15
25
-
7
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
45507393
50mm
20
-
-
-
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507402
60mm
25
-
-
-
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507411
70mm
30
25
7
-
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください