好川産業
白毛 ラッカー刷毛 別誂
(1件のレビュー)
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途
ニス、ラッカー用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ラッカー用、ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507454
30mm
10
30
25
8
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
45507463
40mm
15
40
28
9
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507472
50mm
20
50
28
9
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
45507481
60mm
25
60
28
10
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45507497
70mm
30
70
28
10
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください