好川産業
白毛 特撰 #80
(1件のレビュー)
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
用途
ペイント・ニス・ラッカー用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508766
30mm
10
30
-
-
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508775
40mm
15
40
-
-
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508793
60mm
25
60
-
-
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508802
70mm
30
70
-
-
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508784
50mm
20
-
45
20
¥
1,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください