好川産業
白水性 飛将 110mm
水性の性質を考えた混毛により、粘り強さを持続。
用途
幅広く塗装、厚塗り塗装
水性塗料用
形状
平型
サイズ(号)
40
寸法(mm)
110
毛丈(mm)
68
毛色
白色
毛厚(mm)
28
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
水性塗料用
刷毛幅(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508811
110mm
¥8,000
¥
7,498
¥8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください