好川産業
白毛 平刷毛 大将
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途
広範囲の塗布
本職用
形状
平型
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
65
毛色
白色
毛厚(mm)
28
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506623
90mm
-
¥9,720
¥9,498
¥
9,498
¥10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45320636
90mm【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥9,350
¥9,290
¥
5,998
アウトレット
¥6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください