好川産業
白毛 平刷毛 宇宙
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途
広範囲の塗布
本職用
形状
平型
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
65
毛色
白色
毛厚(mm)
25
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506632
90mm
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください