好川産業
白建築用 平刷毛 ひかり
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途
広範囲の塗布
鉄骨兼用
本職用
形状
平型
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506641
90mm
30
68
28
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506666
110mm
40
-
-
¥5,190
¥
5,098
¥5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506657
100mm
35
-
-
¥6,930
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください