白毛平刷毛 ムラ切 やまと

白毛平刷毛 ムラ切 やまと - 好川産業

塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。

用途
広範囲の塗布
ムラ切用
形状平型サイズ(号)30毛丈(mm)60毛色白色毛厚(mm)20種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ムラ切用刷毛幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550667590mm
6,270
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする