好川産業
白毛 平刷毛 白鶴
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途
広範囲の塗布
建築用
形状
平型
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
52
毛色
白色
毛厚(mm)
13
仕様
薄口
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506684
90mm
¥5,470
¥
5,398
¥5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください