好川産業
ペン刷毛 大漁印 #3000
用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
ペイント用
毛色
黒ゴマ色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506255
30mm
10
30
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506264
40mm
15
40
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506273
50mm
20
50
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
45506282
60mm
25
60
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506291
70mm
30
70
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
45506307
85mm
35
85
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45506316
95mm
40
95
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください