好川産業
ペン刷毛 赤毛 馬印
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状
筋違
毛色
赤色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途
ペイント用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506395
30mm
10
30
-
-
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506404
40mm
15
40
-
-
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506413
50mm
20
50
60
20
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45506422
70mm
30
70
-
-
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください