白毛 万能用W

白毛 万能用W - 好川産業
(1件のレビュー)

馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。

用途
鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用、水性兼用
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ペイント用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550657130mm1030--
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550658740mm1540--
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550659650mm20504016
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550660560mm2560--
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550661470mm3070--
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45506596
2014-06-06
用途: 塗装

はんぱじゃなく毛が抜けます、とてもじゃないが塗装できません。
これを売るメーカーが信じられないです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする