好川産業
赤毛 寸筒刷毛 ラクダ印
馬毛の良質品を混毛。
毛腰は強く、含みが多い。
用途
鉄材隅回り塗装の厚塗り
形状
寸筒型
サイズ(号)
16
寸法(mm)
45
毛丈(mm)
65
毛色
赤色
毛厚(mm)
28
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45506246
-
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください