黒毛 平刷毛 まつかぜ

黒毛 平刷毛 まつかぜ - 好川産業

馬毛の良質品を混毛。
毛腰はしなやか。

用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装形状平型毛色黒色仕様黒本熊毛種類刷毛材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550622190mm306828
7,150
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550621275mm25--
6,270
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする