好川産業
パキン アスファルト刷毛 関西型 特上(厚口)
羊毛または馬毛を混合。薄型ながら強い毛腰です。
用途
合成樹脂の巾塗り
形状
立型
寸法(mm)
120
毛丈(mm)
75
毛色
白色
毛厚(mm)
17
種類
刷毛
材質(毛)
パキン
主な用途
合成樹脂用
刷毛幅(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511304
120mm
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください