好川産業
白毛 金巻ラック刷毛 最上
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途
小間物塗り
形状
薄平
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510096
10mm
3
10
-
-
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
45510105
15mm
5
15
-
-
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
45510114
25mm
8
25
-
-
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
45510123
30mm
10
30
25
3
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
45510132
36mm
12
36
-
-
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
45510141
45mm
15
45
-
-
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
45510157
60mm
20
60
-
-
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください