好川産業
PCソート刷毛
耐久性と含みに優れた専用刷毛です。
用途
防水塗布、防腐剤の一般塗布
形状
筋違
毛色
ゴマ色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
防水剤用、防腐用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511347
70mm
30
70
50
10
オープン
¥
659
¥725
(税込)
当日出荷
45511356
85mm
35
85
-
-
¥620
¥
619
¥681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください