好川産業
木柄 クレオソート刷毛(筋違)
耐久性と含みに優れた専用刷毛です。
用途
防水塗布、防腐剤の一般塗布
形状
筋違
サイズ(号)
30
寸法(mm)
70
毛丈(mm)
50
毛色
ゴマ色
毛厚(mm)
14
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
防水剤用、防腐用
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511365
70mm
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください