赤毛 竹ボタン刷毛

赤毛 竹ボタン刷毛 - 好川産業赤毛 竹ボタン刷毛 - 好川産業赤毛 竹ボタン刷毛 - 好川産業赤毛 竹ボタン刷毛 - 好川産業赤毛 竹ボタン刷毛 - 好川産業
(2件のレビュー)

馬毛の短い軟質の毛を使用しています。
毛玉の細いものから、太いものまであらゆるサイズを用意。
染料を反物にたたき込む場合、毛先が馴染みやすく便利です。

用途方刷り込み、ローケツ染め形状立型毛色赤色種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途方刷り込み、ローケツ染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455120470.05号0.05--
270
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
455120560.1号0.1--
290
279
307(税込)
翌々日出荷
455120650.15号0.15--
300
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
455120740.2号0.2--
340
279
307(税込)
翌々日出荷
455120830.25号0.25--
420
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
455120920.3号0.3--
470
369
406(税込)
翌々日出荷
455121010.4号0.4--
600
499
549(税込)
翌々日出荷
455121170.5号0.5108
740
599
659(税込)
当日出荷
455121260.6号0.6--
920
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
455121350.7号0.7--
1,190
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
455121531.0号1.0--
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
455121440.8号0.8--
1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45512117
2024-01-18
用途: 絵画用
卸売・小売業

絵を描く時に使用していますが、ステンシルやぼかし等、色々な用途に使えて重宝しています。

対象商品 : 45512117
2017-07-22
用途: 型紙作り

中々ホームセンターで売ってないので助かります。価格もまぁまぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする