好川産業
黒丹引 30mm 毛丈 並厚品
形状
薄平
毛色
赤色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512162
30mm
30
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45512171
45mm
45
¥
15,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45512187
60mm
60
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45512205
90mm
90
¥
23,470
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45512196
75mm
75
¥
13,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください