好川産業
黒毛 竹ペン 飛将
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
建築用
形状
筋違
毛色
黒色
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510516
10mm
3
10
-
-
¥1,221
¥
839
¥923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510525
15mm
5
15
30
10
¥1,606
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510534
22mm
8
22
-
-
¥2,420
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください