好川産業
黒毛 竹ペン 梅印
(1件のレビュー)
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
一般用
形状
筋違
毛色
黒色
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510543
10mm
3
10
-
-
¥
638
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510552
15mm
5
15
28
9
¥
671
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
45510561
22mm
8
22
-
-
¥
902
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください