好川産業
赤毛 竹ペン #2000 鉄骨用
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
鉄骨用
形状
筋違
毛色
赤色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途
鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510726
10mm
3
10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45510735
15mm
5
15
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
45510744
22mm
8
22
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください