好川産業
白毛 竹ペン 大将
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
建築上途用
形状
筋違
毛色
白色
仕様
最高級羊毛
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510787
10mm
3
10
-
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510796
15mm
5
15
30
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45510805
22mm
8
22
-
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください