好川産業
白毛 竹ペン 梅印
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
一般用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45510841
10mm
3
10
-
-
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45510857
15mm
5
15
28
9
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45510866
22mm
8
22
-
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください