好川産業
エコ ダメ込み用刷毛
用途
ダメ込み塗装用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45509055
30mm
10
30
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45509064
40mm
15
40
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45509073
50mm
20
50
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください