曜日別特売

白毛 ひかり 鉄面用

白毛 ひかり 鉄面用 - 好川産業
(1件のレビュー)

毛玉が厚く、毛長で腰が強い。
幅塗り・横塗り兼用。

用途
船舶、鉄骨、橋梁、鉄柱
鉄骨用
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途鉄骨用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550942330mm1030--
1,903
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550943240mm1540--
2,343
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550944150mm20505022
2,860
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550945760mm2560--
2,970
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550946670mm3070--
3,190
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45509432
2017-04-05
用途: 鉄骨材の塗装
建設業・工事業

ネタの含みと先端のしなやかさが気に入りました。若干根元が硬いような感じもありますが、きれいな一直線を引くには最適な堅さだと思います。買って善かった一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする