トタンペイント刷毛 特選 金鳩

トタンペイント刷毛 特選 金鳩 - 好川産業
(1件のレビュー)

毛長を十分に使用して、厚みを持たせた刷毛です。
含みと垂れ落ちを防ぎ、トタン屋根や壁面に効果を発揮します。

用途トタン、新タイプ瓦形状平型毛丈(mm)60毛色赤ゴマ色毛厚(mm)20種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)、山羊毛主な用途トタン・瓦用刷毛幅(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45511557105mm
2,440
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511557
2018-12-04
用途: 製品の塗装

使いやすく、長い間購入しています。他の業者で購入していましたがモノタロウさんの方が安く切り替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする