曜日別特売

ミドルローラー 紫陽花(中長毛)

ミドルローラー 紫陽花(中長毛) - 好川産業ミドルローラー 紫陽花(中長毛) - 好川産業
(1件のレビュー)

毛丈20mmの長繊維を採用することで、含み・吐き出し性能が高く、飛散が少ない外装用ローラーです。泡の発生が極めて少なく、脱毛も抑えています。
水性塗料から溶剤系塗料まで幅広く対応しています。

用途外装、屋根、床面に特に適しています。毛丈(mm)20サイズミドル種類ローラー紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45512932MAG-7ML
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45512932
2020-06-10
用途: 長尺の屋根塗装
建設業・工事業

思ったより使いやすかったしお手頃な値段かと…………

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする