柄付金ベラ 直型 (ステンレス)

柄付金ベラ 直型 (ステンレス) - 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス) - 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス) - 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス) - 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス) - 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス) - 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス) - 好川産業
(8件のレビュー)
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘラ長さ(mm)
幅(mm)
型式
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45517911ヘラ直30S26530ヘラ直30S265
オープン
759
835(税込)
当日出荷
45517927ヘラ直45S28045ヘラ直45S280
オープン
899
989(税込)
当日出荷
45517936ヘラ直60S29560ヘラ直60S295
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45517945ヘラ直75S30075ヘラ直75S300
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45517954ヘラ直90S31090ヘラ直90S315
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45517963ヘラ直105S345105ヘラ直105S350
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
45517972ヘラ直105-105ヘラ直105350
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45517981ヘラ直120365120ヘラ直120370
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45517997ヘラ直150265150ヘラ直150約430
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45517954
2022-06-16
用途: シール工事

90mmのヘラです。シール工事の際、余分なシールを取りためるのに使っています。幅も手頃で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45517927
2022-03-04
用途: コーキングで使用
77建設業・工事業

個人的になりますが。
硬さが合っていて、加工もしやすく安いので。
満足ですが・・・
柄の部分の、色落ちが凄いですね。
濡れようもんなら、軍手血まみれみたいになる(笑)
なので星4です、商品自体は満足。
※購入後に、バケツか何かに水はって。
入れておき、色抜きしてから。
加工し使用してます。

対象商品 : 45517911
2019-11-20
用途: 石材用エポボンド使用時
建設業・工事業

腰があり硬め、しっかりしてます。
ホームセンターでは売っていないので、まとめて4本購入しました。
満足です。

対象商品 : 45517911
2018-05-23
用途: シーリング作業時
建設業・工事業

ちょうど硬さで、使いやすい。思ったより早く届いた。

対象商品 : 45517945
2017-09-28
用途: 塗料の攪拌

インクの攪拌に使用しています。
ステンレス製なので適度な硬さとしなりがあり、インクの粘度に負けないので使いやすいです。
後、シンナーなどにも負けないのでなかなか良いです。

2021-08-21
用途: 各種ネタ取りとして。
建設業・工事業

ヘラが薄くてしなる、軟めでこれはこれでいいのですがもう少し硬めのが欲しかったです。今度詳細のとこにヘラの硬さ、厚さを表記をしてくれれば助かります。

2020-12-15
用途: コーキング作業
隼塗装工業建設業・工事業

しなりすぎる。ペール缶のネタをすくうと、しなり負けします。持ち手も弱い。残念でした。

対象商品 : 45517911
2018-05-06
用途: シーリング
建設業・工事業

モノタロウさんを初めて利用しましたが、発送はスムーズですが、発送前のキャンセルは出来ず…
品物は、もう少し柄の部分が細ければ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする