好川産業
白毛 マルヨシ A画筆
白羊毛の穂先の良い物を整えたA画筆は、水彩画・ラッカー・エナメル・ニス等に順応して使いやすく、
また陶芸の薬付けにも使われて、手頃な筆として重宝されています。
柄長さ(mm)
286~317
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛幅(mm)
毛丈(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45515741
1号
1
4.0
13
1号
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515757
2号
2
4.5
15
2号
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515766
3号
3
5.5
15
3号
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515775
4号
4
7.0
17
4号
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515784
5号
5
8.0
18
5号
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515793
6号
6
10.0
22
6号
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515802
7号
7
12.0
23
7号
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515811
8号
8
12.0
29
8号
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515827
9号
9
15.0
32
9号
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515836
10号
10
19.0
34
10号
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45515845
11号
-
20.0
34
11号
¥
1,350
取扱い終了
45515854
12号
-
22.0
37
12号
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください