曜日別特売

チェーンソー

チェーンソー - BLACK&DECKER
(2件のレビュー)

音の静かなバッテリー式!コードレスでパワフル
薪作りにも大活躍
キックバック防止機能付きの安全モデル
バッテリー式なので、音も静か
バッテリー2個付きで長時間作業も安心

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2最大切断能力(mm)木材Φ160チェーンスピード(m/s)3.1チェーン長(mm)200使用チェーン(タイプ)A6158、90SG-34コマ、(スピード)3.1m/秒、(バー長さ)200mm充電時間(分)40バッテリーリチウム充電池質量(kg)2.3(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×175×260付属品リチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ作業量(目安)木材Φ35mm×150本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45538272GKC1820L2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45538272GKC1820L220068588GKC1820L2N-JPGKC1820L2 チェーンソー(20cm) BLACK&DECKER 20068588チェーンソー(20cm)BLACK&DECKER1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45538272
2015-02-10
用途: 倒木切断

使用時期最初の11か月位は 良かったのですが 途中動かなくなりました バッテリーがダメになったのかと再々度充電(2個)動かない モーター外したらブラシがすり減って無い 銅板まですり減って無し アーマチュアコイルも削れて変形 早いすり減りにびっくり まだ1年もたたないうちにモーターがいかれたって感じです 消耗品が早い 使用頻度は それでも無いですが、何かその前に 止まる処置が有れば良かったのですが 価格相応で購入したので文句は言えません。 有難う御座います。また 良いのを買います。

対象商品 : 45538272
2013-12-25
用途: 倒木処理
坂之上商会

値段の分だけあっての商品ですね この価格での使用状況は良いと思います 充電池が2個付 交互に使用するから休息とってといった感じで使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする