大阪魂
六角ナット1種(ステンレス)
(2件のレビュー)
並目
規格
ドイツ規格DIN934
強度
A2-70
材質/処理
SUS304/パシペート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45522556
M10
1パック(20個)
1.5
M10
M10
取扱い終了
45522565
M12
1パック(12個)
1.75
M12
M12
取扱い終了
45522574
M16
1パック(6個)
2.0
M16
M16
取扱い終了
45522583
M3
1パック(110個)
0.5
M3
M3
取扱い終了
45522592
M4
1パック(105個)
0.7
M4
M4
取扱い終了
45522601
M5
1パック(100個)
0.8
M5
M5
取扱い終了
45522617
M6
1パック(85個)
1.0
M6
M6
取扱い終了
45522626
M8
1パック(45個)
1.25
M8
M8
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください