大阪魂
六角ナット1種(ステンレス)
(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
45522556
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
並目
ねじピッチ
1.5
ねじの呼び
M10
ねじの呼び寸法
M10
厚さ(mm)
7.64~8
対辺(mm)
16.73~17
規格
ドイツ規格DIN934
強度
A2-70
材質/処理
SUS304/パシペート
ねじ山種類
メートル並目