BS・110°CSアンテナ

BS・110°CSアンテナ - YAGI(八木アンテナ)

低雑音コンバータと高効率アンテナ鏡面により、高い受信性能を実現。デジタル放送を高品質に受信できます。
受信周波数は11.7~12.75GHzの超広帯域設計。110度CSデジタル放送(スカパー!e2)に対応しています。
デジタル放送の高品質受信に必要な低位相雑音特性、雑音指数0.6dBの高性能コンバータを搭載しています。

仕様BS・スカパー!e2受信用電源(V)コンバータ用/DC13.2~16.5(ケーブル重畳)出力インピーダンス(Ω)75(F形レセプタクル)耐風速(m/s)受信可能(利得低下1dB以下):20以下、再調整復元可能:40以下、非破壊:60以下コンバーター雑音指数(dB)0.6局発位相雑音(dBc/Hz)コンバータ/-70(1kHz)内容量1台
注意
※JCSAT3号、4号で放送されているスカパー!は受信できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
角度(°)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
出力周波数(Hz)
受信周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45523667CBSD45R約1.6(仰角)28~54(28~50)、(方位角)360、(電力半値幅)3.6557×474×505(本体)(コンバータ)BS帯域/1032~1522M、CS帯域/1522~2072M(BS帯域)11.7~12.2GHz、(CS帯域)12.2~12.75GHz
オープン
取扱い終了
45523676CBSD60R3.7(仰角)28~60(28~54)、(方位角)360、(電力半値幅)3.0790×623×720(コンバータ)1022~2072M11.7~12.75GHz
75,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする