YAGI(八木アンテナ)
UHFオールch20素子アンテナ
新型放射器給電部により特性の最適化を実現しました。
広帯域にわたりすぐれた受信性能を発揮、地上デジタル放送・アナログ放送に対応します。
アーム長さ(mm)
1854、(反射アーム)551
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
反射素子
340(mm)
適合マスト径(Φmm)
32~60.5
素子数
20
前後比(dB)
15以上
受風面積(m
2
)
0.14
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形名
受信周波数
受信チャンネル(ch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45523992
UW26VR1
2.4
(BL)UW-20、UL-20、UM-20、UH-20
(UW-20)470~770、(UL-20)470~578、(UM-20)578~662、(UH-20)662~770/MHz
(UW-20)13~62、(UL-20)13~30、(UM-20)31~44、(UH-20)45~62
¥32,400
取扱い終了
45524001
UW26VR2
3.4
(BL)UW-20S、UL-20S、UM-20S、UH-20S
(UW-20S)470~770、(UL-20S)470~578、(UM-20S)578~662、(UH-20S)662~770/MHz
(UW-20S)13~62、(UL-20S)13~30、(UM-20S)31~44、(UH-20S)45~62
¥92,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください