YAGI(八木アンテナ)
ツインパネル型UHFアンテナ
仕様
屋内/屋外共用、水平偏波用(マスト取付金具使用時:水平/垂直偏波用)
付属品
防水キャップ1個、F形接栓(FP-5)1個、マスト取付金具1式
質量(kg)
約0.7(アンテナ本体)
色
アリスブルー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×350×135(アンテナ本体)
適合マスト径(Φmm)
16~42
前後比(dB)
9~12
電圧定在波比
3以下
動作利得(dB)
4~5
インピーダンス(Ω)
75(F形接栓座)
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45524141
UWPA
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください