YAGI(八木アンテナ)
ツインパネル型UHFアンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
45524141
品番
UWPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
防水キャップ1個、F形接栓(FP-5)1個、マスト取付金具1式
仕様
屋内/屋外共用、水平偏波用(マスト取付金具使用時:水平/垂直偏波用)
質量(kg)
約0.7(アンテナ本体)
色
アリスブルー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×350×135(アンテナ本体)
適合マスト径(Φmm)
16~42
前後比(dB)
9~12
電圧定在波比
3以下
動作利得(dB)
4~5
インピーダンス(Ω)
75(F形接栓座)
受信チャンネル(ch)
UHF13~62