エボロック GL450

エボロック GL450 - 日本デコラックス

NEXCO(旧道路公団)の指定するエポキシ樹脂物性規格値を満たしています。
エポキシ樹脂を主成分とし、強力な接着力により安定した固着力が得られます。
無駄の無い施工方式:カートリッジ式の為、現場の状況に応じて適量を無駄なく注入できます。
多様な施工に対応:L形、U形の鉄筋や特殊形状のボルトも施工できます。
液ダレしにくい:天井面、壁面への施工が可能です。(ポリワッシャーを使用する事で、口元部がよりきれいに仕上がります。)
孔内が湿潤状態でも施工が可能です。(乾燥状態の約80%の強度になります。)
経費節減:ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要です。

仕様
必要樹脂量(cm3):(M10)5.5、(M12)9、(M16)16、(M20)26、(M22)41、(M24)60、
(W3/8)6、(W1/2)8、(W5/8)18、(W3/4)33、(W7/8)42、(W1)52、
(D10)6、(D13)9、(D16)18、(D19)32、(D22)49、(D25)68
本数
カートリッジ1本あたりの施工可能:(M10)74、(M12)45、(M16)25、(M20)15、(M22)10、(M24)6、
(W3/8)68、(W1/2)51、(W5/8)22、(W3/4)12、(W7/8)9、(W1)7、
(D10)68、(D13)45、(D16)22、(D19)12、(D22)8、(D25)6
引張強度(kN)
最大:(M10)46、(M12)61、(M16)130、(M20)169、(M22)210、(M24)246、
(W3/8)46、(W1/2)61、(W5/8)130、(W3/4)169、(W7/8)210、(W1)246、
(D10)46、(D13)61、(D16)130、(D19)169、(D22)210、(D25)246
セット内容GL450 カートリッジ×1本、GLノズル×1本(延長チューブ1本付属)容量(mL)450可使時間(分)(5℃)120、(10℃)90、(20℃)40、(30℃)25、(35℃)15硬化時間(時間)(5℃)24、(10℃)16、(20℃)8、(30℃)5、(35℃)4内容量1本
注意
※必要樹脂量は余剰率2割で計算しています。
※施工可能本数はあくまで目安であり実際の施工によってはばらつくことがあります。
※最大引張強度はMネジボルト(高強度ボルト)を使用したメーカー実験値です。(FC=24N/mm2)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
45524972GL-450N
取扱い終了
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする