インフォム
リニアロック LLTG(クサビ型)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45649755
LLTG4
16
16
3
6
8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
45649764
LLTG5
20
20
4
8.5
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください