片丸キー(フリーレングス)S50C/4

片丸キー(フリーレングス)S50C/4 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/4 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/4 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/4 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)4高さh(mm)4公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)10~12高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45670457FK04009片丸キー9
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670475FK04011片丸キー11
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670493FK04013片丸キー13
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670536FK04017片丸キー17
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670554FK04019片丸キー19
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670572FK04021片丸キー21
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670597FK04023片丸キー23
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670624FK04026片丸キー26
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670633FK04027片丸キー27
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670642FK04028片丸キー28
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670651FK04029片丸キー29
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670676FK04031片丸キー31
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670685FK04032片丸キー32
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670694FK04033片丸キー33
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670703FK04034片丸キー34
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670721FK04036片丸キー36
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670737FK04037片丸キー37
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670746FK04038片丸キー38
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670755FK04039片丸キー39
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670773FK04041片丸キー41
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670782FK04042片丸キー42
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670791FK04043片丸キー43
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670807FK04044片丸キー44
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670816FK04045片丸キー45
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670825FK04046片丸キー46
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670834FK04047片丸キー47
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670843FK04048片丸キー48
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670852FK04049片丸キー49
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670861FK04050片丸キー50
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670877FK04051片丸キー51
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670886FK04052片丸キー52
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670895FK04053片丸キー53
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670904FK04054片丸キー54
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670913FK04055片丸キー55
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670922FK04056片丸キー56
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670931FK04057片丸キー57
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670947FK04058片丸キー58
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670956FK04059片丸キー59
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670965FK04060片丸キー60
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45670441FK04008-8
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670466FK04010-10
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670484FK04012-12
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670502FK04014-14
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670511FK04015-15
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670527FK04016-16
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670545FK04018-18
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670563FK04020-20
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670581FK04022-22
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670606FK04024-24
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45670615FK04025-25
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45670441FK0400845649886K04008FK04008 片丸キー セイキ製作所 45649886片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670466FK0401045649895K04010FK04010 片丸キー セイキ製作所 45649895片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670484FK0401245649904K04012FK04012 片丸キー セイキ製作所 45649904片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670502FK0401445649913K04014FK04014 片丸キー セイキ製作所 45649913片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670511FK0401545649922K04015FK04015 片丸キー セイキ製作所 45649922片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670527FK0401645649931K04016FK04016 片丸キー セイキ製作所 45649931片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670545FK0401845649947K04018FK04018 片丸キー セイキ製作所 45649947片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670563FK0402045649956K04020FK04020 片丸キー セイキ製作所 45649956片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670581FK0402245649965K04022FK04022 片丸キー セイキ製作所 45649965片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670606FK0402445649974K04024FK04024 片丸キー セイキ製作所 45649974片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45670615FK0402545649983K04025FK04025 片丸キー セイキ製作所 45649983片丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする