曜日別特売

両角キー(フリーレングス)S45C/16

両角キー(フリーレングス)S45C/16 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/16 - セイキ製作所
(1件のレビュー)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー幅b(mm)16高さh(mm)10公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45684484FC1602626
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684493FC1602727
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684502FC1602828
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684511FC1602929
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684527FC1603030
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684536FC1603131
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684545FC1603232
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684554FC1603333
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684563FC1603434
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684572FC1603535
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684581FC1603636
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684597FC1603737
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684606FC1603838
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684615FC1603939
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684624FC1604040
936
843
927(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684633FC1604141
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684642FC1604242
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684651FC1604343
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684667FC1604444
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684676FC1604545
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684685FC1604646
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684694FC1604747
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684703FC1604848
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684712FC1604949
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684721FC1605050
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684737FC1605151
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684746FC1605252
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684755FC1605353
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684764FC1605454
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684773FC1605555
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684782FC1605656
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684791FC1605757
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684807FC1605858
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684816FC1605959
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684825FC1606060
1,090
981
1,079(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684834FC1606161
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684843FC1606262
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684852FC1606363
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684861FC1606464
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684877FC1606565
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684886FC1606666
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684895FC1606767
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684904FC1606868
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684913FC1606969
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684922FC1607070
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684931FC1607171
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684947FC1607272
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684956FC1607373
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684965FC1607474
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
45684974FC1607575
1,244
1,120
1,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45685525
2020-04-27
用途: 機械のメンテナンス。
その他業種

丁寧な対応有難う御座いました、また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする