両角キー(フリーレングス)S45C/20

両角キー(フリーレングス)S45C/20 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/20 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー幅b(mm)20高さh(mm)12公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45686986FC2004141
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45686995FC2004242
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687004FC2004343
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687013FC2004444
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687022FC2004545
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687031FC2004646
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687047FC2004747
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687056FC2004848
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687065FC2004949
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687074FC2005050
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687083FC2005151
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687092FC2005252
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687101FC2005353
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687117FC2005454
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687126FC2005555
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687135FC2005656
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687144FC2005757
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687153FC2005858
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687162FC2005959
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687171FC2006060
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687187FC2006161
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687196FC2006262
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687205FC2006363
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687214FC2006464
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687223FC2006565
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687232FC2006666
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687241FC2006767
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687257FC2006868
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687266FC2006969
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687275FC2007070
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687284FC2007171
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687293FC2007272
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687302FC2007373
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687311FC2007474
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687327FC2007575
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687336FC2007676
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687345FC2007777
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687354FC2007878
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687363FC2007979
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687372FC2008080
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687381FC2008181
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687397FC2008282
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687406FC2008383
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687415FC2008484
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687424FC2008585
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687433FC2008686
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687442FC2008787
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687451FC2008888
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687467FC2008989
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45687476FC2009090
2,465
2,219
2,441(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする